曜日別特売
- ライトなアルミカルテワゴン 本体 プロシェア(ナビス/アズワン) 54548026

ライトなアルミカルテワゴン 本体

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード54548026品番-
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥83,050
販売価格(税別)
75,500

筆記台付きの取り回しがライトなワゴン軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。天板付きでカルテを開いて作業可能です。落下防止用の段差付きです。別売の樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取り付け可能です。

材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手・仕切/ステンレス、樹脂部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)808×305×1015耐荷重(kg/段)10材質(キャスター)ウレタン製本体質量(kg)13キャスター径(Φmm)100双輪(四輪ストッパー付)収納数カルテブック:40冊用アズワン品番7-8367-01有効内寸法(mm)ワイヤーバスケット:325×50×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする