曜日別特売
- ライトな昇降式救急ワゴン 本体 プロシェア(ナビス/アズワン) 54548035

ライトな昇降式救急ワゴン 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード54548035品番-
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

処置に合わせて昇降できる天板付軽量で丸みのあるアルミフレームを使用した昇降式ワゴンです。使用する人の身長やベッドサイドでの使用状況に応じて高さ調整が可能です。落下防止の段差と柵付きです。オープンチェッカー機能により、引出が開かれた(赤)か一目で分かります(リセットキーにて緑に戻す)。最上段のみロックが可能です。

付属品蘇生板×1枚、最上段用引出し鍵×2本、オープンチェッカー用リセットキー×2本材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手/ステンレス(SUS304)、側板/スチール(粉体塗装)、ジョイント、引出仕切/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×450×983~1198材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100双輪(対角ストッパー付)アズワン品番7-8369-01引出し有効内寸法(mm)1段目/312×373×92、2、3段目/312×398×92、4段目/312×398×248
注意
※引出・仕切・汚物缶・イルリガートルセット・ボンベ架台は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする