曜日別特売
180B ワイドリネンカート 分割タイプ フレーム本体 ナビス(アズワン) 54548945

180B ワイドリネンカート 分割タイプ フレーム本体 ナビス(アズワン) 54548945
180B ワイドリネンカート 分割タイプ フレーム本体 ナビス(アズワン) 54548945

ワイドリネンカート 分割タイプ フレーム本体

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個ブルー容量(L)180注文コード54548945品番180B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

袋の側面にはファスナーが付いている為、取り出しがスムーズです。

材質ナイロン寸法(mm)540×490×700ブルー容量(L)180アズワン品番7-8435-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする