VNP-04 バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン) 54549338

VNP-04 バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン) 54549338
VNP-04 バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン) 54549338
VNP-04 バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン) 54549338
VNP-04 バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン) 54549338

バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード54549338品番VNP-04
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,603
販売価格(税別)
7,821

ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。

アズワン品番7-8453-04全長(mm)約750ピンク材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン質量(g)約165付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一般医療機器です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする