曜日別特売
4680 超薄型固定サポーター ひじ用 ハヤシ・ニット 54549383

超薄型固定サポーター ひじ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード54549383品番4680
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220

各部位によってパワー編み(テーピング編み)やメッシュ編みを組み合わせた特殊仕様でしっかりサポートします。履き口部分は幅広で、裏側はすべり止め加工が施されています。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン)サイズフリー適合部位ひじ用アズワン品番7-8458-01洗濯方法乾燥機不可適合寸法(cm)ひじ周り17~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする