NIPRO(ニプロ)
シリンジ 針なし ロック 中口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(25本)
容量(mL)
20
5
2.5
10
30
50
20
最小目盛(mL)
1
0.2
0.1
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
54549724
品番
8755
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先
中口
容量(mL)
20
最小目盛(mL)
1
材質
PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
先端形状
ルアーロック式
アズワン品番
8-2430-16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※適合サイズは目安です。気管チューブの機能に問題がないことを確認してください。