曜日別特売
SPS-5 プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54549803

SPS-5 プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54549803
SPS-5 プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54549803
SPS-5 プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54549803

プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ

(2件のレビュー)
アズワン品番8-2601-15
内容量1箱(200枚)注文コード54549803品番SPS-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。

アズワン品番8-2601-15幅×長さ(mm)180×340有効幅(mm)160材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
注意
※長さはシール幅を含みません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54549794
2024-06-18
用途: 処置器具の滅菌処理
合同会社エール医療・福祉・介護関連業

滅菌処理過程の通過が、マークの変化できちんと分かる。自分で封ができ、前準備が簡単。
鑷子とペアンの滅菌に使用したが、ペアンなどはハンドル部がギリギリだったので、もう一つ大きいサイズが良いかも。

対象商品 : 54549776
2021-07-11
用途: 滅菌
医療・福祉・介護関連業

安くてすぐに来ました!梱包も丁寧で安心です。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする