曜日別特売
KM-M かきむしり予防ミトン KMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54550056

KM-M かきむしり予防ミトン KMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54550056
KM-M かきむしり予防ミトン KMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54550056

かきむしり予防ミトン KMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード54550056品番KM-M
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。表地と裏地を別の素材にする事で、肌を掻きにくくなっています。裏地は肌に優しい素材(イオカC-21)を使用しています。

材質表地/ポリエステル100%、裏地/綿63%・ナイロン22%・ポリエステル(イオカ)12%・PU(ポリウレタン)3%(指定外繊維)サイズM寸法(縦×横)(mm)275×185アズワン品番8-3957-12適合寸法(mm)140~180洗濯方法手洗い可(30℃)/乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする