SSC-6613W ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン) 54550178

ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可車上渡し16日以内出荷とは
内容量1台キャスター径(Φmm)75(静音タイプ・対角ストッパー付き)注文コード54550178品番SSC-6613W
参考基準価格(税別)¥282,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

別売のアルティアトレー・バスケットを収納することができます。トレーは両面から引き出すことができます。※本体のみです。アルティアトレー・バスケットは付属していません。

材質本体/ステンレス(SUS304)|ABS樹脂寸法(mm)1052×660×1338キャスター径(Φmm)75(静音タイプ・対角ストッパー付き)アズワン品番8-4390-05最大収納数トレー:深型12枚(浅型26枚)/2列適合トレー600×400用(2列13段)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする