メンリッケ
スクラブシャツ ディスポタイプ 12枚入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
サイズ
XL
M
L
XL
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
54550774
品番
18640
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽くてしなやかな「ユニソフト」を使用しています。ディスポーサブルの手術着です。
アズワン品番
8-6940-13
サイズ
XL
着丈(cm)
76
胸囲(cm)
137
袖丈(cm)
9
材質
PP(ポリプロピレン)