曜日別特売
- 麻薬庫 機械式テンキー錠 M プロシェア(ナビス/アズワン) 54550808

- 麻薬庫 機械式テンキー錠 M プロシェア(ナビス/アズワン) 54550808
- 麻薬庫 機械式テンキー錠 M プロシェア(ナビス/アズワン) 54550808
- 麻薬庫 機械式テンキー錠 M プロシェア(ナビス/アズワン) 54550808

麻薬庫 機械式テンキー錠 M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×290×315
内容量1個注文コード54550808品番-
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

電源が不要の機械式テンキー錠と、シリンダー錠の2重ロックです。機械式テンキー錠の設定番号を忘れた場合は、非常解錠キーで解錠できます。可動棚が付属していますので、庫内で仕分けることができます。庫内から底板を外すと穴が2ヶ所ありますので、床などにビスで固定できます。

付属品可動棚1枚、鍵(シリンダー錠用2個、機械式テンキー錠用非常解除キー1個)質量(kg)4.8サイズ幅小材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×290×315アズワン品番8-6983-13有効内寸法(mm)160×248×289
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

麻薬庫(機械式テンキー錠)(8-6983-11~-14)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする