曜日別特売
CSWR-2SF カラフルステンワゴン フック付き CSWR-2シリーズ ナビス(アズワン) 54550826

カラフルステンワゴン フック付き CSWR-2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×897 /手摺含む
シルバー(塗装無)
内容量1台注文コード54550826品番CSWR-2SF
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。

キャスター径(Φmm)75シルバー(塗装無)材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)質量(kg)約5.5段数2段耐荷重(kg/段)約20材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×897 /手摺含む棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能アズワン品番8-6986-14作業面寸法(mm)447×297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする