- 歯ブラシ 子ども用サイズ リセラエコル 子供用サイズ 48本入 歯愛メディカル 54551063

- 歯ブラシ 子ども用サイズ リセラエコル 子供用サイズ 48本入 歯愛メディカル 54551063
- 歯ブラシ 子ども用サイズ リセラエコル 子供用サイズ 48本入 歯愛メディカル 54551063
- 歯ブラシ 子ども用サイズ リセラエコル 子供用サイズ 48本入 歯愛メディカル 54551063

歯ブラシ 子ども用サイズ リセラエコル 子供用サイズ 48本入

商品レビューを投稿する
サイズS
内容量1箱(48本)注文コード54551063品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ブラシ/ナイロン寸法(mm)ヘッド部:9×22.3全長(mm)約1464色(レッド・グリーン・ブルー・イエロー)アソートサイズS耐熱温度(℃)80対象幼児~小学生アズワン品番8-7750-22毛のかたさやわらかめ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする