曜日別特売
YT-22 爪きり ドイツニッパー型 アズワン 54551079

爪きり ドイツニッパー型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)105
内容量1個注文コード54551079品番YT-22
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,684
販売価格(税別)
2,440

硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適

付属品仕上げやすり(105mm)材質爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂全長(mm)105刃長(mm)6アズワン品番8-7755-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 爪切り用に使ってます。
ライフスタイル・プロ

刃の向きが想定と反対でした。使用感は良いですが慣れるまでに少し時間が
掛かりそうです。

2026-01-29
用途: 足の爪用
農・林・水産業

一般的な爪切りでは、切れない形状だったので、
特別優れているわけではないが、使用感は無難です。

対象商品 : 25955755
2021-09-06
用途: 介護老人の曲がり爪の対処に
個人のお客様

突然の介護の準備で色々と混乱をしました。
足を悪くして足関係の介護を必要とする事の中で
爪が長年の放置と管理不足で変形してしまって
これを打開する為に購入しました。
普通の爪切りでは全く使い物にならない状況でした
が当製品を使用する事により積極性のより強い
処置が出来まして非常に満足をしています。
爪により皮膚が変形してした所も無事に爪の除去が
出来て良かったと感じています。

2が参考にしています
対象商品 : 25955755
2021-09-10
用途: 足の爪が硬くなって普通の爪切りでは切れなくなった。
建設業・工事業

バネが付いてとても切りやすい、ヤスリが付いているのも助かります。

対象商品 : 25955755
2021-02-17
用途: 爪が伸びてきたら
医療・福祉・介護関連業

思ってた以上に切れがいいです。切り口がきれいです。

対象商品 : 25955755
2020-03-31
用途: つめ切りの道具
その他業種

とても切りやすいのでよかったです。バネを畳むことができます。使用する際はバネをはねあげます。

対象商品 : 25955755
2018-03-24
用途: 老人福祉施設の入居者用
サービス業

手ごろな価格の爪切りを探していました。使用に際して不都合などはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 25955755
2023-05-02
用途: 爪切り
その他業種

購入目的であった「厚くなった足の爪を切る際に、この爪切りは切れ味が弱く力を入れても
切れない、切りにくいという」欠点を持っています。
ドイツニッパーという名前なので、切れ味は良いのではと購入したが、全くの期待外れであった。
できましたら返還して,他の製品に交換したいと思っているくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする