曜日別特売
#108359 アスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3 D&M 54551167

#108359 アスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3 D&M 54551167
#108359 アスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3 D&M 54551167

アスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード54551167品番#108359
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

段階着圧サポーターひざ用(日常・レジャー/ケガ予防/疲れ対策)です。スポーツテーピング理論に基づき、ひざのお皿を強弱のある圧迫で動きをアシストします。ひざにフィットする快適な装着感で着脱もスムーズです。繰り返しの着用・洗濯にも耐える強い生地を使用しています。

材質ポリエステル、PU(ポリウレタン)サイズM適合部位ひざ丈(cm)25アズワン品番8-8064-12洗濯方法洗濯可(手洗い)ひざ頭周り(cm)適合:32~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする