曜日別特売
AO-SH-P パソコン処置カート AOシリーズ アズワン 54551194

パソコン処置カート AOシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き)ピンク注文コード54551194品番AO-SH-P
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。

ピンク材質天板・トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/アルミニウム(クリア・電着塗装)、引出し/PS(ポリスチレン)寸法(mm)535×450×785~1000質量(kg)9有効内寸(mm)天板/385×354、トレー/260×250×60、引出し/280×340×90耐荷重(kg)天板・トレー・引出し/10材質(キャスター)エラストマー製キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き)アズワン品番8-8190-06昇降幅(mm)785・850・900・950・1000(5段階設定)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする