日本綿棒
メンティップ 病院用綿棒 1Pシリーズ 1本入×10袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10袋×1本)
アズワン品番
8-8208-11
注文コード
54551203
品番
1P1508
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
線径(Φmm)
8
アズワン品番
8-8208-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:111B3X00094000258
医薬品医療機器等法
一般医療機器