LVTBXSNL スタッキングコンテナー メテックス 54551754

LVTBXSNL スタッキングコンテナー メテックス 54551754
LVTBXSNL スタッキングコンテナー メテックス 54551754

スタッキングコンテナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個スヌーピー注文コード54551754品番LVTBXSNL
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

インテリアにマッチするイタリア製スタッカブルコンテナー、お部屋もすっきり!
柄違いをお好みで合わせお楽しみ下さい。

サイズL材質(本体)段ボール質量(g)730耐荷重(kg)20スヌーピー材質(ハンドル)ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)500×390×240RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※積み重ねる時は、倒れないようまっすぐに積み、重い物は上に置かないで下さい。
※工具無しで組み立てられますが、組み立てた後、解体する際は工具が必要となります。
※持ち運ぶ際の耐荷重は約20kgです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-05
用途: 収納
コトコト香房飲食業

不良品が届いて交換待ちです。交換の対応は親切な方とそうでない方がいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする