12237 先細型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付 藤元 54554256

先細型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54554256品番12237
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。
職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
精密な工作に便利なホビーハンマーです。
先細型
頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。
昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。
柄尻に紐付き。

用途
細工用ミニハンマー
材質(柄)樫全長(mm)240質量(g)50頭径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする