藤元
本職用彫金ハンマー 平
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54554283
品番
12256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
用途
彫金作業に。
材質
(柄)樫
全長(mm)
330
質量(g)
260
頭径(Φmm)
18