かじ平
黒檀 尺2玄能の柄
商品レビューを投稿する
サイズ
中
小小
小
大
大大
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54554834
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
高級感ある黒檀柄
用途
玄能用交換柄。
材質
(柄)黒檀
全長(mm)
360
サイズ
中
質量(g)
140