かじ平
黒檀 尺2玄能の柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
大
小小
小
大
大大
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54554843
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高級感ある黒檀柄
用途
玄能用交換柄。
材質
(柄)黒檀
全長(mm)
360
サイズ
大
質量(g)
190