曜日別特売
11024 両刃式引廻し鋸 貫太君 大五郎 54554956

両刃式引廻し鋸 貫太君

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃長(mm)200
内容量1個注文コード54554956品番11024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電気工事、配管工事、木工工事に。
荒目・細目の両刃仕様
荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に
細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に

用途壁面の穴あけ作業に全長(mm)400質量(g)41タイプL型刃長(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする