11513 替刃式鉋 貴克 54555123

11513 替刃式鉋 貴克 54555123
11513 替刃式鉋 貴克 54555123
11513 替刃式鉋 貴克 54555123

替刃式鉋

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54555123品番11513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

刃研ぎ不要。交換が簡単な替刃式カンナ。
押え金は本体刃に固定する事で調整いらず。
特許方式で逆目にならない。

用途鉋掛け作業に。全長(mm)255質量(g)800刃幅(mm)58、有効幅:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-28
用途: DIYで使用

刃を真っすぐ研ぐ自信が無くカンナを使っていませんでしたが、こちらの替刃式で解決でき切れ味も良かったので早く知っていればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする