11547 ステンレス板付ミニ合板鉋 大五郎 54555446

11547 ステンレス板付ミニ合板鉋 大五郎 54555446
11547 ステンレス板付ミニ合板鉋 大五郎 54555446

ステンレス板付ミニ合板鉋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54555446品番11547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレス板を台底に貼ってあるので、面取り作業時に鉋台を傷めず長持ち!

用途
デコラ・新建材などの面取りに。
寸法(mm)(鉋台)54X198全長(mm)198質量(g)444刃幅(mm)45(有効:37)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする