AFS-900Z アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミス 54557056

 

AFS-900Z アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミス 54557056
AFS-900Z アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミス 54557056
AFS-900Z アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミス 54557056

アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード54557056品番AFS-900Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!

用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※このフレコンスタンドは荷重を支えるものではありませんので、作業に入る前に、必ず袋の底が地面に置かれた状態にして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする