アルミス
アルミステップ台1段手すり付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
54557065
品番
AKS-54TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
昇り降りしやすい手すり付きの踏み台!丈夫なアルミ製です!脚部、手すり支柱にアジャスター付き。
天板高さ(m)
約180
質量(kg)
約2.8
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミニウム(粉黛塗装)
高さ(mm)
約180
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
約265
設置寸法・幅(mm)
約570
RoHS指令(10物質対応)
対応
手すり高さ(mm)
約1000
天板寸法・幅(mm)
約540
天板寸法・奥行(mm)
約265
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000