AKS-74TS アルミステップ台1段手すり付き アルミス 54557074

アルミステップ台1段手すり付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード54557074品番AKS-74TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

昇り降りしやすい手すり付きの踏み台!丈夫なアルミ製です!脚部、手すり支柱にアジャスター付き。

天板高さ(m)約0.18質量(kg)約3.5最大使用荷重(kg)100材質アルミニウム(粉黛塗装)高さ(mm)約180段数1設置寸法・奥行(mm)約265設置寸法・幅(mm)約770RoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)約1000天板寸法・幅(mm)約740天板寸法・奥行(mm)約265

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする