810-UP ボックスパレット 内張りプラダン付き テイモー 54557704

ボックスパレット 内張りプラダン付き

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台最大積載量(kg)1500注文コード54557704品番810-UP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。
網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。
クロムフリー表面処理をしています。
(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。
フォークリフトによる荷役が容易にできます。

用途各種工場や作業現場に最適です。最大積載量(kg)1500外寸法・間口(mm)1000外寸法・奥行(mm)800外寸法・高さ(mm)850有効内寸法・間口(mm)950オプション内張りプラダン段数積段数:4脚高(mm)100有効内寸法・奥行(mm)760有効内寸法・高さ(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする