C-55【ワケあり】 シリコセン アズワン 54558027

C-55【ワケあり】 シリコセン アズワン 54558027
C-55【ワケあり】 シリコセン アズワン 54558027

シリコセン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54558027
品番
C-55【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。

用途
1000mL三角フラスコ用
寸法L1(mm)
55
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
34
寸法L2(mm)
28
アズワン品番
6-343-17
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※適合フラスコの容量はあくまでも目安です。サイズをご確認のうえご注文ください。
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする