曜日別特売
70026900WH101【ワケあり】 サンペールS 蓋-2 サンコー(三甲) 54558219

※使用例(フタのみです本体は付属しておりません)

サンペールS 蓋-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量
1個
注文コード
54558219
品番
70026900WH101【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥433
用途
ウェットティッシュ用
種別
#4
材質
PP
ホワイト
タイプ
フタによりスタッキング
容量(L)
4.4
外寸(mm)
187×192×169
内寸(mm)
169×190×4.90(500)
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※フタのみです本体は付属しておりません
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする