3101743 DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム) 54563417

3101743 DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム) 54563417
3101743 DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム) 54563417

DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ2(第2種ショックアブソーバー付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
商品タイプシングル
質量(g)1700
内容量1個注文コード54563417品番3101743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用商品タイプシングル幅(mm)ウェブ:19ショックアブソーバの種類第2種タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式ロック機構ロック式質量(g)1700最大使用荷重(kg)128ロープ幅(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1800

商品説明動画

DBIサラ 点検編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54563417
2022-02-08
用途: 水処理プラント内 ろ過塔や濃縮槽などのメンテ・整備などの高所作業(足元の吊環にフックを掛ける)
株式会社シンスイプランニング建設業・工事業

さすが3M製。 創りもしっかりしていて安心感抜群。毎回の装着も楽です! いざという時に落下を防ぎ命を守ってくれる巻取式のランヤードもゴツっとしてますが信頼できそうな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする