曜日別特売
K1501B 充電式ポータブルUV除菌器 PEDIC 54564327

 

K1501B 充電式ポータブルUV除菌器 PEDIC 54564327
K1501B 充電式ポータブルUV除菌器 PEDIC 54564327
K1501B 充電式ポータブルUV除菌器 PEDIC 54564327
K1501B 充電式ポータブルUV除菌器 PEDIC 54564327
K1501B 充電式ポータブルUV除菌器 PEDIC 54564327
K1501B 充電式ポータブルUV除菌器 PEDIC 54564327
K1501B 充電式ポータブルUV除菌器 PEDIC 54564327

充電式ポータブルUV除菌器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54564327品番K1501B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,380

UV除菌ランプを10分間照射することで、ニオイや病気の原因菌となるカビや細菌を99.99%除菌できます。
携帯にも便利な充電式。MicroUSBポートで充電できます。
電源を入れるとBeep音で10秒間のスタンバイモードをお知らせ後に、照射を開始する安心設計。10分間の照射後に自動的に電源OFF。
約2時間の充電で、4~5回使用できます。
国際的デザイン賞を受賞したスタイリッシュなデザイン。

用途
バッグや靴、ヘルメットやグローブ、ゴーグルなどの各種スポーツ用品など、なかなか洗えない物の衛生管理に。
幅(mm)47高さ(mm)155奥行(mm)55本体質量(g)120定格ランプ電力(W)1ランプ寿命約10000時間動作温度(℃)0~40色(本体)ブルー
注意
※本製品に乾燥機能はありません。
※除菌力の強いUV-Cを使用しています。皮膚や目にランプの光線が直接当たらないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする