ABAPT01LL TAOネックレススリムRAFFImini コラントッテ 54564668

TAOネックレススリムRAFFImini

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
ブラック×シルバー
内容量1個注文コード54564668品番ABAPT01LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
16,000

【"SLIM RAFFI MINI"】TAO ネックレス RAFFIにミニタイプが加わりました。新採用のスリムループは幅わずか3mm、TAO ネックレス RAFFIに比べ約45%重量を削減しました。軽い着け心地でありながら、既存のTAO ネックレス同等の磁力(55mT)を実現しています。
【Detail】ジョイントを兼ねたトップ部分は、左右どちらからでも外せる設計。ループとトップが独立した構造なので、しなやかでやわらかい着け心地で首回りにフィットします。
【Simple】高級感のあるシンプルなデザインは男女問わず様々なコーディネートのアクセントとして活躍します。既存のTAO ネックレス RAFFI とのペアアイテムとしてもお楽しみいただけます。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】樹脂コーティング磁石【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)、POMブラック×シルバーサイズLL長さ(cm)51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00077000使用磁石樹脂コーティング磁石 55mTを10mm間隔でN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする