カメラが故障して映らないのかと思いましたが、過去に違う電気製品が故障したと思った時にACアダプターを交換したら治った時の事を思い出し今回も同じくACアダプターをとりあえず交換してみようと思い、この商品を購入してみましたら、何と有難くも又治りました。本当に有難い商品の在庫を持ってらつしやいまして助かりました。流石モノタロウさんです。感謝致します。
又このような事が御座いましたら、宜
しくお願いしたいと思います。
小型で価格も手頃で翌々日には入手できたので、直ぐに使用することができました。
車載空気清浄機・PCDNZ-B用にDCプラグ変換ケーブル『WK-J4』と合わせて使用。無事問題無く動作しました。
急に防犯カメラが映らなくなり、電源が来ていないことがわかり、アダプタを交換しました。先端のコネクタも問題なく接続できて、無事防犯カメラは映っています。熱くもならず安くて満足です。
以前は他社のものを使っていましたが、こちらのほうが電源部分が小さくてACタップにつないでもほかのコンセントと干渉しない。重宝しています。
小型で製品もシッカリしており、安心して使用できます。価格がもう少し安価なら最高です。