WS-3L/20 細先杭 焼磨 タカショー 54565106

WS-3L/20 細先杭 焼磨 タカショー 54565106
WS-3L/20 細先杭 焼磨 タカショー 54565106
WS-3L/20 細先杭 焼磨 タカショー 54565106

細先杭 焼磨

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20本)
幅(mm)45
長さ(cm)90
内容量1セット(20本)注文コード54565106品番WS-3L/20
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。

用途植物の支柱に。材質天然木幅(mm)45質量(kg)約0.5焼き磨き質量(g)0.5長さ(m)0.9直径(Φcm)4.5長さ(cm)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径4.5cm×長さ90cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする