曜日別特売
WS-6H/12 細先杭 白木 タカショー 54565176

細先杭 白木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(12本)
幅(mm)50
長さ(cm)180
内容量1セット(12本)注文コード54565176品番WS-6H/12
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。

用途植物の支柱に。材質天然木幅(mm)50質量(kg)約1.2質量(g)1.2長さ(m)1.8直径(Φcm)5長さ(cm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径5cm×長さ180cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする