WB60L/5 プラ丸杭 タカショー 54565289

プラ丸杭

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5本)
長さ(cm)152
内容量1セット(5本)注文コード54565289品番WB60L/5
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

耐候性に優れた、丈夫なプラスチック杭です。多目的に使える資材です。

仕様2穴材質再生ポリプロピレン・ポリエチレンなど質量(kg)約3.4直径(Φcm)6長さ(cm)152寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径6cm×長さ152cm穴径(mm)約12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54565264
2023-03-30
用途:
サービス業

角棒が無く、一部表面を削って使ったのだがちょっとだけ手こずった。

対象商品 : 54565264
2022-10-30
用途: イノシシの侵入防止のため
農・林・水産業

先端部分の角度が無いので、打ち込みにくいです。もう少し角度が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする