WP-C603 公共杭 クレオソートR タカショー 54565386

公共杭 クレオソートR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(cm)90
内容量1セット(10本)注文コード54565386品番WP-C603
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

クレオソートRは規制物質を大幅に削減(3ppm以下)した環境配慮型の商品。浸透性が高く、木材を腐食から長期間守ります。

用途植物の支柱に。材質天然木質量(kg)約0.8直径(Φcm)6長さ(cm)90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする