若井産業
ブラックコーススレッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(190本)
1箱(520本)
1箱(450本)
1箱(420本)
1箱(380本)
1箱(330本)
1箱(300本)
1箱(220本)
1箱(190本)
1箱(110本)
全長(mm)
75
32
38
41
45
51
57
65
75
90
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(190本)
注文コード
54565718
品番
BLC75H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(mm)
75
色
ブラック
タイプ
半ねじ
ねじ長さ(mm)
45
頭径(mm)
8.4