若井産業
パーチクルボードビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
全長(mm)
38
38
41
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
54566357
品番
PBV038F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部
下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造
鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途
乾式遮音二重床システム用
材質
鉄
全長(mm)
38
十字穴番号
No.2
ねじ長さ(mm)
20
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
ピン十字穴
ねじ径(Φmm)
3.8
頭径(mm)
7.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧