若井産業
ダンバ鉄板小波
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
全長(mm)
25
材質
波座:ステンレスSUS304
注文コード
54566454
品番
6825TCP
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステンキャップ
材質
波座:ステンレスSUS304
全長(mm)
25
材質(ねじ部)
鉄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
波座:21×31.5×11.5
材質(パッキン)
EPDM
ねじ径(Φmm)
5