※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバユニクロディスクヘッドリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(150本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
54566637
品番
69560DR
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
全長(mm)
60
十字穴番号
No.2
ねじ長さ(mm)
50
働き長さ(mm)
47
適合板厚(mm)
1.6~4.5
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
5
頭径(mm)
10