※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
リベットダンバ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
19
13
19
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
54566838
品番
6919RDP
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス - SUS410
全長(mm)
19
ねじ長さ(mm)
19
適合板厚(mm)
0.4~0.8
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8