※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
リベットダンバ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
黒
新茶
銀黒
アイボリー
白
シルバー
材質
ステンレス - SUS410
ステンレス - SUS410
ステンレスSUS410
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
54566953
品番
6913RSI
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス - SUS410
ねじ長さ(mm)
13
色
アイボリー
全長(mm)
13
適合板厚(mm)
0.4~0.8
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8