曜日別特売
6910SKF ダンバ ゼロ ステンレス 桟鼻用シリーズ 若井産業 54567075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6910SKF ダンバ ゼロ ステンレス 桟鼻用シリーズ 若井産業 54567075
6910SKF ダンバ ゼロ ステンレス 桟鼻用シリーズ 若井産業 54567075

ダンバ ゼロ ステンレス 桟鼻用シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100本×5袋)注文コード54567075品番6910SKF
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ステンレス - SUS410ねじ長さ(mm)10全長(mm)10適合板厚(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4508:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする