※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバ ゼロ ステンレス 桟鼻用シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
モスグリーン
黒
新茶
シルバー
銀黒
アイボリー
白
グレーN
モスグリーン
ブルー
ダークブルーN
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×5袋)
注文コード
54567145
品番
6910SMF
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス - SUS410
ねじ長さ(mm)
10
色
モスグリーン
全長(mm)
10
適合板厚(mm)
0.5
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4
頭径(mm)
8