- バイトン(R)栓 アズワン 54567626

バイトン(R)栓

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
下径(Φmm)16
上径(Φmm)19
高さ(mm)21
内容量1個注文コード54567626品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,797
販売価格(税別)
¥1,634

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。

規格
4号
上径(Φmm)
19
下径(Φmm)
16
高さ(mm)
21
材質
バイトンゴム
耐熱温度(℃)
-40~+250
アズワン品番
6-340-24
注意
※1個あたりの価格です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする