商品単体画像
JEJアステージ
デコニーシーヴォワイド4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ダークブラウン
ライトグレー
グレージュ
幅(mm)
540
540
外寸:540
高さ(mm)
861
861
外寸:861、引出し内寸:161
奥行(mm)
415
415
外寸:415
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54570366
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。
幅(mm)
540
質量(kg)
5.8
色
ホワイト
高さ(mm)
861
奥行(mm)
415
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
463×361×161
棚段数(段)
4
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。