ホワイト デコニーシーヴォワイド5段 JEJアステージ 54570384

商品単体画像

ホワイト デコニーシーヴォワイド5段 JEJアステージ 54570384
ホワイト デコニーシーヴォワイド5段 JEJアステージ 54570384

デコニーシーヴォワイド5段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
幅(mm)540
高さ(mm)1061
奥行(mm)415
内容量1個注文コード54570384品番ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。

幅(mm)540質量(kg)7.2ホワイト高さ(mm)1061奥行(mm)415内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)463×361×161棚段数(段)5
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする